エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1/2"DR エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495595
品番
EA155EB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様
差込タイプ:リング固定式
全長(mm)
198
質量(kg)
2.52
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(L/min)
198
能力ボルト径(mm)
22
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-19
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP