エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495613
品番
EA155EB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様
差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)
389
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
900
空気消費量(L/min)
139
能力ボルト径(mm)
12
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4”
アズワン品番
64-2198-21
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
取扱説明書:
(0.56MB)