エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1"DR エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495656
品番
EA155ED-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥117,920
販売価格(税別)
¥
107,200
バスケットに入れる
仕様
差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式
全長(mm)
275
質量(kg)
7.1
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
255
能力ボルト径(mm)
38
差込角(inch)
1"
吸入口サイズ
1/2”
アズワン品番
64-2198-26
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
取扱説明書:
(0.73MB)