エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64495708
品番
EA156SD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
付属品
マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット
仕様
使用トルク範囲:25〜35N/m
全長(mm)
150
質量(g)
900
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(L/min)
270
能力(mm)
5
ホース接続径
3/8(10mm)
吸入口サイズ
1/4(6.35mm)
アズワン品番
64-2198-27
使用コンプレッサ
2.2kW
六角シャンク径(Φmm)
6.35