エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーラチェットレンチ
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495744
品番
EA157HB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
全長(mm)
318
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
280
空気消費量(L/min)
300
能力ボルト径(mm)
12
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-29
使用コンプレッサ
2.2kW以上
取扱説明書:
(0.43MB)