エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアードリル
10mm/ 1800rpm エアードリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495769
品番
EA158EA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
全長(mm)
230
質量(kg)
1.06
使用圧力(MPa)
0.62MPA
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
チャック能力(mm)
10
空気消費量(L/min)
85
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-31