エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの マイクログラインダー
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64495796
品番
EA159CP-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥150,700
販売価格(税別)
¥
137,000
バスケットに入れる
全長(mm)
129
質量(g)
150
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
空気消費量(L/min)
170
チャック寸法(mm)
3