エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの エアストレートグラインダー
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495805
品番
EA159EA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,965
販売価格(税別)
¥
8,150
バスケットに入れる
全長(mm)
150
質量(g)
360
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
76
チャック寸法(mm)
6
吸入口サイズ
1/4"
アズワン品番
64-2198-33
使用コンプレッサ
5HP以上