エスコ
エスコの 空圧工具(切断・曲げ)
エスコの エアーソー/エアーカッター
5,000spm/270mm エアーソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64495909
品番
EA161VA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
全長(mm)
270
質量(g)
980
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
220
替刃仕様
EA161LN-118〜-132
吸入口サイズ
1/4"
ストローク数(spm)
5000
アズワン品番
64-2198-38
ストローク長(mm)
10
使用コンプレッサ
2.2kW以上