新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建物まわり
新日軽(LIXIL)の 雨どい
新日軽(LIXIL)の 雨どい金具
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1154
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64496034
品番
H8ETC1154
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
セット内容
落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
色
ホワイト
適合シリーズ
ニューアルポート