18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64496155 品番EA163HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200

ワンタッチでベルト部の角度を変更できます

全長(mm)325 質量(g)770 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)250 ベルト寸法(mm)10×330 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-41 使用コンプレッサ2.2kW以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする