18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64496164 品番EA163HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200
全長(mm)396 質量(g)960 空気消費量(L/min)280 ベルト寸法(mm)20×520 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-42 使用コンプレッサ2.2kw以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする