EA164NB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット エスコ 64504354

EA164NB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット エスコ 64504354
EA164NB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット エスコ 64504354
EA164NB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット エスコ 64504354

3/4"DRx28mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64504354品番EA164NB-28
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920
全長(mm)55対辺(mm)28外径(Φmm)45差込角(inch)3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする