3/22より値下げ!現場を応援

 

軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 奥行(mm)600 高さ(mm)738 注文コード64504775 品番HTC-7560W
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品は間口・奥行・高さなど20種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。
全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。
高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。
棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。
天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。
光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。
天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。
作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。
天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。
天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30〜50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。
出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!
キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
30l〜50lのオリコンを折りたたんだ状態で収納可能。
ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
天板表面は凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。
キャスターは床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用しています。

均等耐荷重(kg)50(自重含む) 間口(mm)750 奥行(mm)600 高さ(mm)738 質量(kg)16 材質(天板)低圧メラミン化粧板 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 色(天板)シルキーホワイト 色(本体)シルキーホワイト 色(脚部)シルキーホワイト 用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 棚板数(枚)2(天板除く) 塗装色シルキーホワイト色 ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.25×L14 天板厚さ(mm)19 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×600×738 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)710×550
取扱説明書:(1.36MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※棚位置の変更は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88942673
2022-02-04
用途:
製品検査用
その他業種

非常に満足している。様子を見て追加発注も考えます。

対象商品:
88942664
2017-07-31
用途:
健康診断の検査着をリネン室から更衣室への運搬に使用
一般財団法人九州健康総合センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

従来品は天板の面積が小さく折りたたむ際、作業がし難かった。
長さを750mmタイプを選び作業がやり易くなった。ドアを通るので幅は450mmタイプが丁度よい。キャスターも振動少なく周りへの騒音が少なく使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
88942664
2016-10-28
用途:
ファイル類の移動、事務作業
サービス業

組み立ては一人で20分位かかりました。私の使用用途からすれば、高さがもう少しあれば、さらに使いやすくなると思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする