SB-10N スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 64504809 SB-10N スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 64504809 SB-10N スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 64504809 SB-10N スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 64504809 SB-10N スペースボックス(デスクサイドワゴン) 山金工業 64504809

スペースボックス(デスクサイドワゴン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64504809 品番 SB-10N
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!
デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。
デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!
天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。
天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698〜720mmの間で高さ調整が可能です。
従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!
天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。
足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。
本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。

オフィスホワイト 質量(kg)20.6 耐荷重(kg)35 用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)698〜720 奥行(mm)350 間口(mm)1000 キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個) 天板耐荷重(kg)35 棚板耐荷重(kg)20 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×350 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)96(自重含む) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)889×300
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スペースボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする