WK2-1200N-G 作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 64504924 WK2-1200N-G 作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 64504924 WK2-1200N-G 作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 64504924 WK2-1200N-G 作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 64504924 WK2-1200N-G 作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 64504924

作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64504924 品番 WK2-1200N-G
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段型のシンプルな架台です。
架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。
2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。
オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。
棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。
棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!
棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。
作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。
取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16〜40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 適合天板間口(mm):1200、天板厚(mm):40迄、天板つかみしろ(mm):32以上 質量(kg)17.4 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 間口(mm)1211 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100 色(脚部)グリーン 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1150×300
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板へは取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル架台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする