エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接シート
エスコの スパッタシート
耐熱作業シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64505438
品番
EA334BC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,867
販売価格(税別)
¥
8,970
バスケットに入れる
材質
シリカ繊維
厚さ(mm)
1.1
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
連続使用温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650