実験用軽量作業台/昇降タイプ_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64505509 品番 SSK-1575A-BKW
参考基準価格(税別)¥437,600 販売価格(税込) ¥297,402
販売価格(税別)
270,365

実験台に最適な高耐薬品天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!
作業内容や使用者に合わせて高さ調整可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。
3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。
ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。
均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。
天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。
研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。
カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、清潔感あるホワイトカラーの脚部で設置場所を選びません。
実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。
脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
別売のオプションキャスターセットを取付すれば、移動式に変身!作業場所の移動やレイアウト変更が楽になります。
別売キャスターセット品番:FT-W75B-L-4

用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 付属品昇降用ハンドル1本 質量(kg)68.1 高さ(mm)715〜1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)750 間口(mm)1500 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板以外の脚部はスチール製(粉体塗装)で、天板同様の耐薬品仕様ではございませんので予めご了承ください。
※昇降時の均等耐荷重は100kgです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル昇降タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする