※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWPH-1290-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505597 SWPH-1290-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505597 SWPH-1290-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505597 SWPH-1290-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505597 SWPH-1290-MG 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505597

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64505597 品番 SWPH-1290-MG
参考基準価格(税別)¥66,650 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。
天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。
色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納しても足元を広々使用できます。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)900 質量(kg)28 材質(天板)ポリエステル化粧板 色(天板)木目柄 色(本体)グリーン 色(脚部)グリーン 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 仕様固定式 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板芯材にペーパーコア(ハニカム構造)部分を含みます。ペーパーコア部分に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※天板サイズ1800×1200mm、2400×1200mmのワークテーブルは、天板・脚部色はアイボリーのみの取扱いです。
※オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用を後付けされる場合:天板間口600mmサイズのワークテーブルにはS型のキャビネットのみ取付可能です。引出し外寸法が間口500mmのL型とD型は取付できません。
※天板奥行1200mmサイズのワークテーブルには、「オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル300・500シリーズ用」は取付できません
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300固定式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06384332
2017-02-02
用途:
控室の机
株式会社明和 様 (サービス業)

高さを間違えてしまい、食事をするのに高すぎるとクレームがあり、返品交換できないので、作業台として使用してます。

対象商品:
06384341
2014-09-04
用途:
スポーツのマーク貼り付け作業用として購入しました。
有限会社ケイズオフィス 様

使いやすそうなので、高さ調節可能できる同型台と共に、追加でもう1台購入しました。

対象商品:
06384393
2014-04-26
用途:
模型作成

とてもしっかりしています。組み立ても簡単です。

対象商品:
06384095
2008-05-27
用途:
事務所の食事用テーブルとして使用。

テーブルが届いた時に箱からはみ出て傷がついていた。
でも、使い勝手が良く、気に入っている。

MonotaROからの回答

梱包・出荷には充分気を付け、再発防止に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする