※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWSH-1290-II 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505685 SWSH-1290-II 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505685 SWSH-1290-II 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505685 SWSH-1290-II 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505685 SWSH-1290-II 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 64505685

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64505685 品番 SWSH-1290-II
参考基準価格(税別)¥65,850 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

粉体塗装を施したスチール製天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。
軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。
天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。
スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。
口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。
天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納できて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)900 質量(kg)37 材質(天板)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300 色(脚部)アイボリー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は天板に芯材を含まない構造(1.2mm厚スチール板の曲げ加工構造)の為、天板に集中荷重がかかると天板凹みの原因となります。
※集中荷重がかかると想定される場合は、別途ご相談ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※オプションのコボレ止め(間口用/奥行用)は取り付けできません。
※上棚・架台・スタンド等は取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

300固定式
300組立手順

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07351775
2017-04-09
用途:
製品検査時に使用

作りもしっかりしていて安定感があり、製品検査の作業台として必要十分です。

対象商品:
07351827
2017-05-30
用途:
包装状態のチェック時

必要十分な強度と高さです。ステンレス仕様が欲しい。

対象商品:
07351793
2010-12-06
用途:
製菓製造工程の作業台として
bossam cafe 様

業務用として 低価格でありがちな華奢な感じがまったくなく 質実剛健。長く付き合えそうです。安定感があり 作業が不安なくすすめられます。高さが90cmというのも良いです。前かがみになりがちな 作業姿勢が改善されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする