25mm エンジンポンプ(2サイクル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64505928 品番EA345K-11A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,780
販売価格(税別)
69,800
口径(mm)吸込×吐出:25×25 出力最大エンジン出力:0.8kw(1.09PS) 電源エンジン 周波数(Hz)エンジン 全揚程(m)最大35 最大吐出量0.13m3/分 仕様燃料:477g/kWh タイプ燃料:477g/kWh 使用場所工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。 付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式 寸法(mm)248×318×339(H) 質量(kg)5.8 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)25.6 アズワン品番64-2206-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする