EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ 64506244 EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ 64506244 EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ 64506244 EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ 64506244 EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ 64506244 EA353AT-33 [XL] 手袋(溶接用・牛革) エスコ 64506244

[XL] 手袋(溶接用・牛革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64506244 品番EA353AT-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,807
販売価格(税別)
4,370

内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です

サイズXL 全長(cm)34 材質本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナー 耐熱温度(℃)約350 アズワン品番64-2206-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする