エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
[XL] 溶接用革手袋(耐切創)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64506323
品番
EA353AT-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,725
販売価格(税別)
¥
9,750
バスケットに入れる
サイズ
XL
全長(cm)
30.5
材質
手の甲:牛革、手の平:豚革
耐熱温度(℃)
260