エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64506463
品番
EA353BJ-101A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
指先滑り止め付
材質
合皮、ポリエステルメッシュ
厚さ(mm)
1.4
色
カモフラージュ
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
20
アズワン品番
64-2206-71
袖口仕様
マジックテープ止