エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64506673
品番
EA353BS-64A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
材質
手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
240
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
22.5
アズワン品番
64-7839-52