エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[M] 作業手袋(合成皮革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508019
品番
EA353GC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質
手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
230
色
茶
サイズ
M
アズワン品番
64-2206-91