[LL] ラテックスゴム手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64508116 品番EA353GC-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

グリップ部分はエンボス加工されています

材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)320 サイズLL アズワン品番64-7840-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
家事
サイクルシティマツモト 様

この手の手袋はどこで探してもドラッグストア等Lサイズまでしかありませんでしたので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする