EA353RC-22A [M] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508247 EA353RC-22A [M] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508247 EA353RC-22A [M] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508247

[M] リストサポーター(左右兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64508247 品番EA353RC-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920
材質ナイロン 長さ(mm)180 幅(mm)85 サイズM 適合部位手首 左右区別左右兼用 入数1枚 手首周り(cm)16.5〜19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする