エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[L/230mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64508344
品番
EA354AC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
材質
ポリエステル、綿、天然ゴム
質量(g)
60
厚さ(mm)
10
色
ブラック
入数(双)
1
機能
滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
9
ゲージ数
10
アズワン品番
64-7840-27