エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ポリウレタン 耐油手袋
[L/240mm] 手袋(ポリウレタンコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508545
品番
EA354DD-63A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
19
材質
繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン
色
本体:ブルー、裾:ブラック
厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-2207-05