エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[LL] 手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508588
品番
EA354E-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
25
材質
ケブラー
厚さ(mm)
1.3
入数(双)
1
機能
耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
中指長(cm)
9
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
20