エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[M] 手袋(耐油・ノンスリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508737
品番
EA354EK-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
22.5
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
ナイロン
色
本体:グレー、裾:黒
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6