エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[L] 手袋(耐油・ノンスリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508746
品番
EA354EK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24.1
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン
色
本体:グレー、裾:黒
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
中指長(cm)
7.9