エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508798
品番
EA354GD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
17.5
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
本体:グレー、裾:グリーン
厚さ(mm)
0.88
入数(双)
1
機能
耐油性
中指長(cm)
7.7
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
色(手首部)
ホワイト