エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508825
品番
EA354GD-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
本体:ブルー、裾:ブルー
厚さ(mm)
1.2
入数(双)
1
機能
耐油性
中指長(cm)
7.9
材質(すべり止め)
ニトリルゴム