[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64508843 品番EA354GD-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
サイズLL 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)24 材質ナイロン・ポリエステル・その他 本体:ブルー、裾:ブラック 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐油性 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする