エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの 天然ゴム 背抜き手袋
[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508886
品番
EA354GD-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
23
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
OD
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
50
入数(双)
1
機能
通気性・フィット感・抗菌・防臭
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
18
アズワン品番
64-7841-35