[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64508913 品番EA354GD-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
サイズM 全長(cm)23 材質ナイロン・ポリエステル・その他 OD 厚さ(mm)1.1 質量(g)41 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 アズワン品番64-7841-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする