エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[L] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508929
品番
EA354GD-102
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥580
¥
469
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
25
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
OD
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
41
入数(双)
1
機能
耐油性、耐摩耗性、通気性
中指長(cm)
7.7
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13
アズワン品番
64-7841-39