エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508938
品番
EA354GD-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
26
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
OD
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
50
入数(双)
1
機能
耐油性、耐摩耗性、通気性
中指長(cm)
8.1
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
手のひらまわり(cm)
20.5
ゲージ数
13
アズワン品番
64-7840-91