エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64508956
品番
EA354GH-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
材質
表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿
厚さ(mm)
1.0
全長(mm)
650
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
21.5