エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64509236
品番
EA354HA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
22
材質
樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:グラスファイバー入高強度ポリエチレン
厚さ(mm)
1.2