エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ニトリルゴム 背抜き手袋
[M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64509455
品番
EA354HD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン・スパンデックス
厚さ(mm)
1.2
入数(双)
1
機能
耐久性、伸縮性
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
ニトリルゴム