エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの 天然ゴム 背抜き手袋
[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64509489
品番
EA354HD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル・綿
厚さ(mm)
1.2
色
High Vis Yellow/Black
入数(双)
1
機能
伸縮性
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
天然ゴム