エスコ
エスコの エプロン
エスコの 作業用エプロン
78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64509909
品番
EA355BA-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
材質
エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、裏地:ポリエチレン不織布、肩紐:ポリエステル、腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン
色
青
サイズ(cm)
78×126
厚さ(μm)
115
アズワン品番
64-7841-82