曜日別特売
EA355K-72 245mm 脚カバー(溶接用) エスコ 64509963

 

EA355K-72 245mm 脚カバー(溶接用) エスコ 64509963
EA355K-72 245mm 脚カバー(溶接用) エスコ 64509963

245mm 脚カバー(溶接用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード64509963品番EA355K-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
1,410
仕様
すそ幅:220mm
足首幅:180mm
材質6号帆布全長(mm)220サイズLサイズ取付け方法マジックテープ止め式アズワン品番64-2207-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする