曜日別特売
Z-1029-BZLL 上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) TOSTEM(LIXIL) 64510339

上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64510339品番Z-1029-BZLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

梱包内容:バランサーLR各1、取付ねじM4x8:2、取説、ブラケットLR各1、デュオPG・デュオSG、浴室用仕様。

梱包内容バランサーLR各1、取付ねじM4x8:2、取説、ブラケットLR各1、デュオPG・デュオSG、浴室用仕様。金検技術資料名【サッシー02939】ご確認※適正なバランサーを算出して下さい適合シリーズNCVオペラ、サーマルⅡ、シンフォニー、デュオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする