エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの キャップ
エスコの 溶接帽
[LL] 溶接用帽子(丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64511686
品番
EA370CB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
仕様
帽子形状:丸型
材質
本体:綿、ボタン:樹脂
サイズ
LLサイズ
アズワン品番
64-2208-04
頭囲(cm)
60まで対応