エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 真空フィルタ
6mm・42L/min 真空発生器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64512307
品番
EA425PA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
仕様
消費流量:46L/min
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
空気
吸込流量(L/min)
42