TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 建物まわり
TOEX(LIXIL)の 雨どい
TOEX(LIXIL)の 雨どい金具
ヤード/駐輪場 雨樋セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
マイルドブラック
セット内容
ブロンズ・マイルドブラック色兼用。ジャバラ:1本、アタッチメントB・十字型ジョイナー:各1個(ジャバラ組込済)、サドルA・B:各2個、ジャバラ止め:1個、サドル固定ねじΦ4x16トラス3種:2本
注文コード
64513997
品番
RBL01010A
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ブロンズ・マイルドブラック色兼用。ジャバラ:1本、アタッチメントB・十字型ジョイナー:各1個(ジャバラ組込済)、サドルA・B:各2個、ジャバラ止め:1個、サドル固定ねじΦ4x16トラス3種:2本
色
マイルドブラック
適合シリーズ
エルポート、エルヤード